Beli double leopard di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp399.900

  2. GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Height (mm): 85
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Phase: 1
  3. XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)
    Mulai

    Rp259.900

  4. WIRAPAX Continuous Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    WIRAPAX Continuous Sealer
    Deskripsi:
    Continuous Sealer merupakan barang yang tidak lagi asing bagi yang memiliki home industri atau bisnis rumahan. Alat tersebut melakukan proses pembungkusan yang berukuran kecil dengan mengunakan sistem pengendali suhu. Selain itu alat ini akan merekatkan kemasan plastik sekaligus dilengkapi dengan kode produksi serta kode kadaluarsa (expire date).Continuous Sealer with Gas Blower SF150G bergaransi resmi 1 tahun dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Continuous Sealer with Gas Blower SF150G ini bertnaga daya listrik 750 watt. Memiliki Sealing Film Thickness 0.02-0.08 mm dan hasil sealer selebar 12 mm serta mesin ini memiliki bobot mesin 39 kg.
  5. KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    Mulai

    Rp829.900

    KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)
    atribut:
    • Type: Plastic Sealer
    • Item: Plastic Sealer & Cutter
  6. Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    Mulai

    Rp15.999.900

    Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)
    atribut:
    • Pump efficiency: -80Kpa
    • Vacuuming speed: 7L/min
    • Vacuuming method: Nozzle
    • Voltage: 100-240V 50/60 Hz
    • Seal width: 5 mm/0.19 in
    • Seal length: 300 mm/11.8 in
    • Sealing time: 1-9 sec
    • Vacuuming time: Max. 60 sec
    • Power Consumption: 200W
    • Dimensions: 394x266x175.3mm
  7. GETRA Manual Sealer
    Mulai

    Rp989.900

    GETRA Manual Sealer
    Deskripsi:
    2 types of material : Plastic and Aluminium Foil
  8. WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Mulai

    Rp769.900

    WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah Tangga
    Deskripsi:
    Mesin Vacuum sealer adalah mesin yang digunakan untuk proses pengemasan fresh product dengan tehnik menghampakan udara yang ada di dalam kemasan dan menyegelnya hingga menjadi plastik kemasan yang rapat dan higienis. WIRATECH menjual Mesin Vacuum Sealer terlengkap dengan harga termurah dan bergaransi resmi 1 tahun.Perkembangan bakteri dalam oksigen akan ditekan sedemikan rupa, sehingga menghambat perkembangbiakan bakteri lebih lama daripada dengan proses oksidasi alami. Bakteri akan berkembang tanpa proses suhu ruangan di mana menyebabkan proses pembusukan berjalan lebih lama berkali-kali dari biasanya.Household Vacuum Sealer DZ-280A bergaransi resmi dengan harga termurah dan sparepart terlengkap. Vacuum Sealer DZ-280A ini bertenaga daya listrik sebesar 150 watt memiliki penampang sealer sepanjang 28 cm. serta hasil sealer selebar 8 mm memiliki bobot mesin 3 kg.
  9. Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    Mulai

    Rp6.699.900

    Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with Cutter
    Deskripsi:
    This is an instant energizing sealer that can be easily wrapped in plastic bags. Dedicated for welding.
    atribut:
    • Power Supply (V): 100
    • Thickness (mm): 0.6 (up to 0.5 for polypropylene)
    • Seal Dimensions (mm): 5x300
    • Body Dimensions (mm): 92x470x280
    • Specification: with tabletop cutter
    • Power Consumption (W): 660
  10. POWERPACK Plastic Film Sealer
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    POWERPACK Plastic Film Sealer
    Deskripsi:
    Mesin ini berfungsi untuk Menyegel Plastik cara pengoperasian mesin ini menggunakan tangan untuk menyegel atau merekatkan kemasan plastik. Mesin ini merupakan pengembangan dari penyegelan kemasan tradisional yang menggunakan lilin. Dengan menggunakan mesin ini tentu saja hasil segel akan jauh lebih rapi dan apik bila dibandingkan dengan teknik tradisional. Pengoperasian yang mudah, membuat pengguna mesin ini dapat bekerja cepat dan meningkatkan kapasitas produksi.Bahan kemasan yang banyak digunakan pada alat ini adalah bahan termoplastik seperti polyethylene (PE) dan polupropylene (PP).
  11. Shoko Kiko Heat Sealer Tong-Type
    Mulai

    Rp2.399.900

    Shoko Kiko Heat Sealer Tong-Type
    atribut:
    • Compatible Band Width (mm): 19
    • Total Length (mm): 460
    • Compatible band: Band iron
  12. Cosmec Hand Press Sealer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    Cosmec Hand Press Sealer
    atribut:
    • Shell Matrial: Iron
Daftar Harga double leopard Terbaru October 2026
Kenmaster Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp399.900
GETRA Hand Impulse Sealer (Vacuum Machine)Rp239.900
XANDER Plastic Press Machine (Mesin Penyegel Plastik)Rp259.900
WIRAPAX Continuous SealerRp1.799.900
KRISBOW Plastic Sealer & Cutter (Mesin Penyegel dan Pemotong Plastik)Rp829.900
Hippo Vacuum Sealer (Vacuum Machine)Rp15.999.900
GETRA Manual SealerRp989.900
Wipro Plastic Sealer Machine (Mesin Plastik Sealer)Rp579.900
WIRAPAX Mesin Pengemas Vakum untuk Kebutuhan Rumah TanggaRp769.900
Ishizaki Electric Mfg.(SURE) Tabletop Sealer with CutterRp6.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)